{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Norma | DIN 863 | |
Faixa de medição | 6 mm - 8 mm | |
Leitura | 0,001 mm | |
Limite de erro | 0,002 mm | |
Medida a | 2 mm | |
Profundidade de medição standard | 45 mm | |
Profundidade de medição com extensão | 145 mm | |
Interface | Interface USB; interface Digimatic | |
Tipo de proteção IP | IP 65 | |
Tecnologia de medição | digital | |
embalagem | caixa estável | |
Alimentação de energia | A pilhas | |
Número de pilhas incluídas | 1 | |
Pilhas/baterias incluídas no n.º de artigo | 081560 357 | |
Tipo de produto | Micrómetro de interiores de 3 pontos |
Número do artigo | 429110 6-8 | |
EAN/GTIN | 4946368562827 | |
Número do fabricante | 468-161 |