{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Norma | DIN 863 | |
Faixa de medição | 8 mm - 10 mm | |
Leitura | 0,001 mm | |
Leitura comutável | mm/polegada | |
Limite de erro | 0,004 mm | |
Medida a | 1,8 mm | |
Profundidade de medição standard | 58 mm | |
Profundidade de medição com extensão | 133 mm | |
Interface | Interface RS232C; Interface USB; interface Digimatic | |
Tipo de proteção IP | IP 52 | |
Proteção do valor de medição | Sistema Reference Lock MAHR | |
Tecnologia de medição | digital | |
embalagem | caixa estável | |
Alimentação de energia | A pilhas | |
Número de pilhas incluídas | 1 | |
Pilhas/baterias incluídas no n.º de artigo | 081560 CR2032 | |
Tipo de produto | Micrómetro de interiores de 3 pontos |
Número do artigo | 428930 8-10 | |
EAN/GTIN | 4059192010904 | |
Número do fabricante | 4191121 |