Micrómetro de interiores digital com saída de dados 30-40

N.º do artigo: 428930 30-40
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.

Adicionar serviço:

  • Só é possível adicionar serviços com JavaScript. Fale com a sua pessoa de contacto de confiança.
  • 5,42 € /pçs.
    Nota:

    A legibilidade do tamanho da fonte pode ser afetada devido ao número de carateres.

    Tempo de processamento aprox. 1-3 dias úteis
  • 29,25 € /pçs.
  • 52,77 € /pçs.
sob pedido
Disponível em 2-3 semanas
0 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Faixa de medição Preço unitário com IVA
  • Norma: DIN 863
  • Leitura comutável: mm/polegada
  • Interface: Interface RS232C; Interface USB; interface Digimatic
  • Tipo de proteção IP: IP 52
  • Proteção do valor de medição: Sistema Reference Lock MAHR

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Norma DIN 863
Faixa de medição 30 mm - 40 mm
Leitura 0,001 mm
Leitura comutável mm/polegada
Limite de erro 0,004 mm
Medida a 0,5 mm
Profundidade de medição standard 76 mm
Profundidade de medição com extensão 226 mm
Interface Interface RS232C; Interface USB; interface Digimatic
Tipo de proteção IP IP 52
Proteção do valor de medição Sistema Reference Lock MAHR
Tecnologia de medição digital
embalagem caixa estável
Alimentação de energia con pilas
Número de pilhas incluídas 1
Pilhas/baterias incluídas no n.º de artigo 081560 CR2032
Tipo de produto Micrómetro de interiores de 3 pontos

Números de identificação e classificações

Número do artigo 428930 30-40
EAN/GTIN 4059192010966
Número do fabricante 4191127

Descrição

Versão:

Leitura fácil e direta através de um visor digital de alto contraste. Imediatamente pronto para medição graças ao sistema Reference. O sistema de medição REFERENCE guarda e mantém a posição zero definida, mesmo depois de ser ligado novamente. A função de bloqueio evita erros de medição provocados pelo toque acidental nas teclas de operação. Comutável de medição relativa para absoluta. Rosca de ligação para uma troca fácil das cabeças de medição. Cabeça de medição autocentrante, a partir de 12 mm com mordentes de medição de metal duro. Cabeça de medição a partir de 40 mm de alumínio para poupança de peso. A partir de 12 mm para medição até ao fundo do orifício.

Função:

IP52: Proporciona proteção contra queda de gotas de água na diagonal (gotas de água), até 15° em comparação com situação de funcionamento normal e proteção contra depósitos de poeira no interior (à prova de pó), bem como proteção total contra contacto.

Material fornecido:

Inclui 1 pilha tam. CR2032 n.º 081560.

Acessórios especiais:

Extensão n.º 428950, cabo de dados n.º 498940, anéis de ajuste n.º 484030.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta