Jogo de micrómetros de interiores 6-12

N.º do artigo: 428910 6-12
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega

Adicionar serviço:

  • Só é possível adicionar serviços com JavaScript. Fale com a sua pessoa de contacto de confiança.
  • 5,42 € /pçs.
    Nota:

    A legibilidade do tamanho da fonte pode ser afetada devido ao número de carateres.

    Tempo de processamento aprox. 1-3 dias úteis
  • 135,14 € /pçs.
sob pedido
Em stock
2 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Faixa de medição Preço unitário com IVA
  • Norma: DIN 863
  • Divisão do tambor micrométrico: 1/50
  • embalagem: caixa estável

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Norma DIN 863
Faixa de medição 6 mm - 12 mm
Leitura 0,001 mm
Divisão do tambor micrométrico 1/50 mm
Tecnologia de medição analógico
Número de micrómetros 3
Número de anéis de ajuste 2
⌀ do anel de ajuste 8 / 10 mm
embalagem caixa estável
Tipo de produto Micrómetro de interiores de 3 pontos

Números de identificação e classificações

Número do artigo 428910 6-12
EAN/GTIN 4059192010799
Número do fabricante 4190350

Descrição

Ejecución:

Peças de leitura e operação cromadas mate. Fuso de medição totalmente temperado e retificado. Acionamento rápido com acoplamento integrado. Cabeça de medição autocentrante a partir de 12mm com mordentes de medição de MD. A partir de 12mm para medições até ao fundo do orifício. A partir de 40mm cabeça de medição em alumínio, para poupar peso.

Volumen de suministro:

Micrómetros de interiores n.º 428900 com anéis de ajuste associados.

Descarregamentos e documentos

Comparar com produtos semelhantes

Este artigo


Recomendações


Jogo de micrómetros de interiores  6-12

Jogo de micrómetros de interiores 6-12

sob pedido
Em stock
2 peças em stock
1 320,90 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
84 peças em stock
808,76 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Número de micrómetros 3 3
⌀ do anel de ajuste 8 / 10 mm 8 / 10 mm
Divisão do tambor micrométrico 1/50 mm 1/50 mm
Norma DIN 863 Norma de fábrica
embalagem caixa estável caixa estável
Tecnologia de medição analógico analógico
Tipo de produto Micrómetro de interiores de 3 pontos Micrómetro de interiores de 3 pontos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta