Micrómetros de interiores de 3 pontos digitais IMICRO 70-80

N.º do artigo: 428830 70-80
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.

Adicionar serviço:

  • Só é possível adicionar serviços com JavaScript. Fale com a sua pessoa de contacto de confiança.
  • 5,42 € /pçs.
    Nota:

    A legibilidade do tamanho da fonte pode ser afetada devido ao número de carateres.

    Tempo de processamento aprox. 1-3 dias úteis
  • 52,77 € /pçs.
  • 39,90 € /pçs.
sob pedido
Disponível em 3-4 semanas
0 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Faixa de medição Preço unitário com IVA
  • Norma: DIN 863
  • Leitura comutável: mm / pulgadas
  • Interface: Conexión RS232C; Interfaz Digimatic
  • Tipo de proteção IP: IP 54
  • Proteção do valor de medição: Ajuste único del punto cero

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Norma DIN 863
Faixa de medição 70 mm - 80 mm
Leitura 0,001 mm
Leitura comutável mm / pulgadas
Limite de erro 0,005 mm
Medida a 11 mm
Profundidade de medição standard 104 mm
Profundidade de medição com extensão máxima 1604 mm
Interface Conexión RS232C; Interfaz Digimatic
Tipo de proteção IP IP 54
Proteção do valor de medição Ajuste único del punto cero
Tecnologia de medição digital
Protocolo de teste Certificado de prueba del fabricante
Alimentação de energia con pilas
Número de pilhas incluídas 1
Pilhas/baterias incluídas no n.º de artigo 081560 CR2032
Tipo de produto Micrómetro de interiores de 3 puntos

Números de identificação e classificações

Número do artigo 428830 70-80
EAN/GTIN 7630041117080
Número do fabricante 06130118

Descrição

Versão:

Micrómetro digital de interiores de 3 pontos para medição de alta precisão de orifícios, mesmo em grandes profundidades de medição. Micrómetro de interiores único de acordo com o princípio de Abbe (sem erro de inclinação de primeira ordem). Autocentrante e autoalinhante. Leitura fácil e direta através de um visor digital de alto contraste. Sistema de medição CAPA µ patenteado.
Superfícies de medição com revestimento em nitreto de titânio (TiN) (HV5−2300).

Função:

IP54: Proporciona proteção contra salpicos de água de todas as direções e proteção contra depósitos de poeira no interior (à prova de pó), bem como proteção total contra contacto.

Acessórios especiais:

Anéis de ajuste n.º 484030, extensões n.º 428802, cabo de dados, emissor n.º 498921, adaptador de rádio n.º 498924.

Nota:

Dispositivos de centragem para grandes profundidades de medição a pedido.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta