{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Norma | DIN 863 | |
Faixa de medição | 10 mm - 12 mm | |
Leitura | 0,001 mm | |
Leitura comutável | mm/polegada | |
Limite de erro | 0,004 mm | |
Medida a | 2,5 mm | |
Profundidade de medição standard | 58 mm | |
Profundidade de medição com extensão máxima | 379 mm | |
Interface | Interface RS232C; interface Digimatic | |
Tipo de proteção IP | IP 54 | |
Proteção do valor de medição | ajuste único do ponto zero | |
Tecnologia de medição | digital | |
Protocolo de teste | Relatório de ensaio do fabricante | |
Alimentação de energia | A pilhas | |
Número de pilhas incluídas | 1 | |
Pilhas/baterias incluídas no n.º de artigo | 081560 CR2032 | |
Tipo de produto | Micrómetro de interiores de 3 pontos |
Número do artigo | 428830 10-12 | |
EAN/GTIN | 7630041116977 | |
Número do fabricante | 06130107 |