{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Série | HCT | |
Norma | DIN 863 | |
Pilhas/baterias incluídas no n.º de artigo | 081560 CR2032 | |
Faixa de medição | 80 mm - 100 mm | |
Leitura | 0,001 mm | |
Leitura comutável | mm / pulgadas | |
Limite de erro | 0,005 mm | |
Interface | Interfaz RS232C; Interfaz USB; Interfaz Bluetooth | |
Tipo de proteção IP | IP 67 | |
Alimentação de energia | con pilas | |
Número de pilhas incluídas | 1 | |
Medida a | 0,5 mm | |
Aplicação sem fios | HID (Human Interface Device); Software del fabricante; Aplicación móvil HCT | |
Profundidade de medição standard | 85 mm | |
Profundidade de medição com extensão | 235 mm | |
Tecnologia de medição | digital | |
embalagem | caja estable | |
Tipo de produto | Instrumento de medición para interiores de 3 puntos |
Número do artigo | 428702 80-100 | |
EAN/GTIN | 5051102208394 |