{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Norma | DIN 863 | |
Faixa de medição | 6,15 mm - 10,35 mm | |
Faixa de medição das cabeças de medição | 6.15 – 6.85; 6.65 – 7.35; 7.15 – 7.85; 7.65 – 8.35; 8.15 – 8.85; 8.65 – 9.35; 9.15 – 9.85; 9.65 – 10.35 mm | |
Leitura selecionável | 0,01 / 0,001 / 0,0005 mm | |
Leitura comutável | mm / pulgadas | |
Repetibilidade | 0,001 mm | |
Linearidade | ⌀ 1,0 − 1,55: máximo 2 % del recorrido de medición; mínimo 0,001 / ⌀ 1,5 − 6,35: máximo 1 % del recorrido de medición; mínimo 0,001 mm | |
Interface | Conexión RS232C; Puerto USB | |
Tipo de proteção IP | IP 65 | |
Tecnologia de medição | digital | |
Número de cabeças de medição | 8 | |
Número de anéis de ajuste | 8 | |
embalagem | caja estable | |
Tipo de produto | Micrómetro de interiores de dos contactos |
Número do artigo | 428670 6,15-10,35 | |
EAN/GTIN | 5051102239565 |