{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Norma | DIN 863 | |
Faixa de medição | 2,25 mm - 4,25 mm | |
Faixa de medição das cabeças de medição | 2,25−2,75; 2,5−3; 2,75−3,25; 3−3,5; 3,25−3,75 ; 3,5−4 ; 3,75−4,25 mm | |
Leitura selecionável | 0,01/0,001/0,0005 mm | |
Leitura comutável | mm / pulgadas | |
Repetibilidade | 0,001 mm | |
Linearidade | ⌀ 1,0 − 1,55: máximo 2 % del recorrido de medición; mínimo 0,001 / ⌀ 1,5 − 6,35: máximo 1 % del recorrido de medición; mínimo 0,001 mm | |
Interface | Conexión RS232C; Puerto USB | |
Tipo de proteção IP | IP 65 | |
Tecnologia de medição | digital | |
Número de cabeças de medição | 7 | |
Número de anéis de ajuste | 7 | |
embalagem | caja estable | |
Alimentação de energia | con pilas | |
Número de pilhas incluídas | 2 | |
Pilhas/baterias incluídas no n.º de artigo | 081560 357 | |
Tipo de produto | Micrómetro de interiores de dos contactos |
Número do artigo | 428670 2,25-4,25 | |
EAN/GTIN | 5051102218942 |