Micrómetro de interiores para faixas de medição grandes 100-500

N.º do artigo: 427900 100-500
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega

Adicionar serviço:

  • Só é possível adicionar serviços com JavaScript. Fale com a sua pessoa de contacto de confiança.
  • 5,42 € /pçs.
    Nota:

    A legibilidade do tamanho da fonte pode ser afetada devido ao número de carateres.

    Tempo de processamento aprox. 1-3 dias úteis
  • 111,85 € /pçs.
  • 148,59 € /pçs.
sob pedido
Em stock
7 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Faixa de medição Preço unitário com IVA
  • Norma: Norma de fábrica
  • Divisão do tambor micrométrico: 1/50
  • embalagem: caixa estável

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Norma Norma de fábrica
Faixa de medição 100 mm - 500 mm
Leitura 0,01 mm
Divisão do tambor micrométrico 1/50 mm
⌀ do fuso 7,5 mm
⌀ do tambor micrométrico 17,5 mm
Extensão 25; 50; 100; 200 mm
Tecnologia de medição analógico
embalagem caixa estável
Tipo de produto Micrómetro de interiores de 2 pontos

Números de identificação e classificações

Número do artigo 427900 100-500
EAN/GTIN 2050001038081
Número do fabricante 4168022

Descrição

Ejecución:

Construção tubular leve e resistente a dobragem. Fuso de medição totalmente temperado e retificado. Superfícies de medição temperadas e retificadas em semicírculo. É possível reajustar uma superfície de medição. Bicos de medição, elementos de comando e peças de leitura cromadas mate. Pronto a usar imediatamente sem auxiliar de ajuste.

Precisión:

(4 + C/100) µm.

Volumen de suministro:

Micrómetro, extensões n.º 427950.

Partes opcionales:

Extensões n.º 427950.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta