{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Norma | DIN 863 | |
Faixa de medição | 50 mm - 70 mm | |
Leitura | 0,01 mm | |
Divisão do tambor micrométrico | 1/50 mm | |
Limite de erro | 5 µm | |
⌀ do fuso | 7 mm | |
⌀ do tambor micrométrico | 12,5 mm | |
Tecnologia de medição | analógico | |
Tipo de produto | Micrómetro de interiores de 2 pontos |
Número do artigo | 427800 50-70 | |
Número do fabricante | 4163002 |