{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Norma | DIN 863 | |
Faixa de medição | 175 mm - 200 mm | |
Leitura | 0,01 mm | |
Divisão do tambor micrométrico | 1/50 mm | |
Limite de erro | 7 µm | |
⌀ do fuso | 8 mm | |
⌀ do tambor micrométrico | 20 mm | |
Tecnologia de medição | analógico | |
Tipo de produto | Micrómetro de interiores de 2 pontos |
Número do artigo | 427800 175-200 | |
Número do fabricante | 4163007 |