Micrómetro externo com superfícies de medição em forma de prato 25-50

N.º do artigo: 423000 25-50
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega

Adicionar serviço:

  • Só é possível adicionar serviços com JavaScript. Fale com a sua pessoa de contacto de confiança.
  • 5,42 € /pçs.
    Nota:

    A legibilidade do tamanho da fonte pode ser afetada devido ao número de carateres.

    Tempo de processamento aprox. 1-3 dias úteis
  • 37,09 € /pçs.
  • 68,09 € /pçs.
sob pedido
Em stock
101 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Faixa de medição Preço unitário com IVA
  • Norma: DIN 863
  • Divisão do tambor micrométrico: 1/50
  • embalagem: caja estable

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Norma DIN 863
Faixa de medição 25 mm - 50 mm
Leitura 0,01 mm
Divisão do tambor micrométrico 1/50 mm
Paralelismo das áreas de medição 5 µm
⌀ do fuso 8 mm
Passo do fuso 0,5 mm
⌀ do prato de medição 20 mm
Tecnologia de medição analógico
embalagem caja estable
Tipo de produto Micrómetro de exteriores

Números de identificação e classificações

Número do artigo 423000 25-50
EAN/GTIN 4045197204011
Número do fabricante 423000 25-50

Descrição

Ejecución:

Com discos de medição temperados e com grande superfície. Aro forjado e pintado.
Modelo com fuso rotativo.

Aplicación:

Para medir a largura dos dentes de rodas dentadas e helicoidais a partir do módulo 0,8.

Volumen de suministro:

Inclui 1 medida de ajuste a partir do tam. 25–50.

Descarregamentos e documentos

Comparar com produtos semelhantes

Este artigo


Recomendações


Micrómetro externo com superfícies de medição em forma de prato  25-50

Micrómetro externo com superfícies de medição em forma de prato 25-50

sob pedido
Em stock
101 peças em stock
228,58 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
67 peças em stock
328,64 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
27 peças em stock
273,56 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Leitura 0,01 mm 0,01 mm 0,01 mm
Faixa de medição 25 mm - 50 mm 25 mm - 50 mm 25 mm - 50 mm
Divisão do tambor micrométrico 1/50 mm 1/50 mm 1/50 mm
Norma DIN 863 DIN 863 DIN 863
⌀ do fuso 8 mm 8 mm 8 mm
embalagem caja estable caja estable caixa estável
Tipo de produto Micrómetro de exteriores Micrómetro de exteriores Micrómetro externo

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta