Micrómetro externo com superfícies de medição em forma de prato 125-150

N.º do artigo: 423000 125-150
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega

Adicionar serviço:

  • Só é possível adicionar serviços com JavaScript. Fale com a sua pessoa de contacto de confiança.
  • 5,42 € /pçs.
    Nota:

    A legibilidade do tamanho da fonte pode ser afetada devido ao número de carateres.

    Tempo de processamento aprox. 1-3 dias úteis
  • 56,28 € /pçs.
  • 108,34 € /pçs.
sob pedido
Em stock
16 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Faixa de medição Preço unitário com IVA
  • Norma: DIN 863
  • Divisão do tambor micrométrico: 1/50
  • embalagem: caja estable

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Norma DIN 863
Faixa de medição 125 mm - 150 mm
Leitura 0,01 mm
Divisão do tambor micrométrico 1/50 mm
Paralelismo das áreas de medição 6 µm
⌀ do fuso 8 mm
Passo do fuso 0,5 mm
⌀ do prato de medição 30 mm
Tecnologia de medição analógico
embalagem caja estable
Tipo de produto Micrómetro de exteriores

Números de identificação e classificações

Número do artigo 423000 125-150
EAN/GTIN 4045197204059
Número do fabricante 423000 125-150

Descrição

Ejecución:

Com discos de medição temperados e com grande superfície. Aro forjado e pintado.
Modelo com fuso rotativo.

Aplicación:

Para medir a largura dos dentes de rodas dentadas e helicoidais a partir do módulo 0,8.

Volumen de suministro:

Inclui 1 medida de ajuste a partir do tam. 25–50.

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta