{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Limite de erro | ± 1 µm | |
⌀ do fio | 1,1 mm | |
para rosca | M12 | |
para passo de rosca P | 1,75 | |
Medida de verificação M conforme DIN 13 Folha 1 | 12,650 mm | |
embalagem | caixa estável | |
Tipo de produto | Fio de medição de roscas | |
para fuso de ⌀ | 6,35 mm; 6,5 mm; 6,8 mm; 7,5 mm; 8 mm |
Número do artigo | 422490 1,100 | |
EAN/GTIN | 2050001063557 |