{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Limite de erro | ±1 µm | |
⌀ do fio | 2,05 mm | |
para rosca | M24/M27/M30/M33 | |
para passo de rosca P | 3 / 3,5 | |
Medida de verificação M conforme DIN 13 Folha 1 | 25,606 / 28,605 / 30,848 / 33,848 mm | |
embalagem | caja estable | |
Tipo de produto | Alambre de medición de roscas | |
para fuso de ⌀ | 6,35 mm; 6,5 mm; 6,8 mm; 7,5 mm; 8 mm |
Número do artigo | 422490 2,050 | |
EAN/GTIN | 2050001940933 |