{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Norma | DIN 863 | |
Faixa de medição | 75 mm - 100 mm | |
Leitura | 0,01 mm | |
Divisão do tambor micrométrico | 1/50 mm | |
⌀ do fuso | 6,5 mm | |
Passo do fuso | 0,5 mm | |
⌀ do tambor micrométrico | 20 mm | |
Tecnologia de medição | analógico | |
embalagem | caixa estável | |
Tipo de produto | Micrómetro externo |
Número do artigo | 422340 75-100 | |
EAN/GTIN | 4250099618389 |
Este artigo |
Recomendações |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Micrómetro externo de rosca sem inserções 75-100
sob pedido
Em stock
1 peças em stock
577,70 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
21 peças em stock
379,13 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
11 peças em stock
303,86 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
35 peças em stock
363,53 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Leitura | 0,01 mm | 0,01 mm | 0,01 mm | 0,01 mm |
Divisão do tambor micrométrico | 1/50 mm | 1/50 mm | 1/50 mm | 1/50 mm |
Norma | DIN 863 | DIN 863 | DIN 863 | DIN 863 |
⌀ do fuso | 6,5 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm |
embalagem | caixa estável | caixa estável | caixa estável | caixa estável |
Tecnologia de medição | analógico | analógico | analógico | analógico |
Tipo de produto | Micrómetro externo | Micrómetro externo | Micrómetro externo | Micrómetro externo |