{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Norma | DIN 863 | |
Faixa de medição | 75 mm - 100 mm | |
Leitura | 0,01 mm | |
Divisão do tambor micrométrico | 1/50 mm | |
Paralelismo das áreas de medição | 5 µm | |
⌀ do fuso | 8 mm | |
Passo do fuso | 0,5 mm | |
⌀ do prato de medição | 19,5 mm | |
Tecnologia de medição | analógico | |
embalagem | caixa estável | |
Tipo de produto | Micrómetro externo |
Número do artigo | 423005 75-100 | |
EAN/GTIN | 4062406237783 | |
Número do fabricante | 423005 75-100 |
Este artigo |
Recomendações |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Micrómetro externo com superfícies de medição de disco e fuso não rotativo 75-100
sob pedido
Em stock
35 peças em stock
363,53 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
21 peças em stock
379,13 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
11 peças em stock
303,86 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Leitura | 0,01 mm | 0,01 mm | 0,01 mm |
Divisão do tambor micrométrico | 1/50 mm | 1/50 mm | 1/50 mm |
Norma | DIN 863 | DIN 863 | DIN 863 |
⌀ do fuso | 8 mm | 8 mm | 8 mm |
embalagem | caixa estável | caixa estável | caixa estável |
Tecnologia de medição | analógico | analógico | analógico |
Tipo de produto | Micrómetro externo | Micrómetro externo | Micrómetro externo |