{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Norma | DIN 863 | |
Faixa de medição | 0 mm - 25 mm | |
Leitura | 0,01 mm | |
Divisão do tambor micrométrico | 1/50 mm | |
⌀ do fuso | 6,35 mm | |
Passo do fuso | 0,5 mm | |
Largura das lâminas de medição | 0,75 mm | |
Comprimento das lâminas de medição | 6,5 mm | |
Tecnologia de medição | analógico | |
embalagem | Caja estable | |
Tipo de produto | Micrómetro de exteriores |
Número do artigo | 421896 0-25 | |
EAN/GTIN | 4946368847313 | |
Número do fabricante | 122-101-10 |
Este artigo |
Recomendações |
||||
---|---|---|---|---|---|
Micrómetro externo para ranhuras 0-25
sob pedido
Em stock
25 peças em stock
263,61 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
84 peças em stock
281,83 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
55 peças em stock
272,65 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
111 peças em stock
199,21 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
50 peças em stock
226,75 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Leitura | 0,01 mm | 0,01 mm | 0,01 mm | 0,01 mm | 0,01 mm |
Faixa de medição | 0 mm - 25 mm | 0 mm - 25 mm | 0 mm - 25 mm | 0 mm - 25 mm | 0 mm - 25 mm |
Divisão do tambor micrométrico | 1/50 mm | 1/50 mm | 1/50 mm | 1/50 mm | 1/50 mm |
⌀ do fuso | 6,35 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm |
embalagem | Caja estable | caja estable | caixa estável | caja estable | caja estable |
Tecnologia de medição | analógico | analógico | analógico | analógico | analógico |
Tipo de produto | Micrómetro de exteriores | Micrómetro de exteriores | Micrómetro externo | Micrómetro de exteriores | Micrómetro de exteriores |