{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Norma | DIN 863 | |
Faixa de medição | 0 mm - 25 mm | |
Leitura | 0,01 mm | |
Divisão do tambor micrométrico | 1/50 mm | |
Limite de erro | 2 µm | |
⌀ do fuso | 6,5 mm | |
⌀ do tambor micrométrico | 18 mm | |
Tecnologia de medição | analógico | |
embalagem | caja estable | |
Tipo de produto | Micrómetro de exteriores |
Número do artigo | 420200 0-25 | |
EAN/GTIN | 4045197203762 | |
Número do fabricante | 420200 0-25 |
Este artigo |
Recomendações |
||
---|---|---|---|
Micrómetro externo 0-25
sob pedido
Em stock
502 peças em stock
23,23 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
1 683 peças em stock
47,89 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
114 peças em stock
34,06 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Leitura | 0,01 mm | 0,01 mm | 0,01 mm |
Faixa de medição | 0 mm - 25 mm | 0 mm - 25 mm | 0 mm - 25 mm |
⌀ do tambor micrométrico | 18 mm | 19 mm | 20,5 mm |
Divisão do tambor micrométrico | 1/50 mm | 1/50 mm | 1/50 mm |
⌀ do fuso | 6,5 mm | 6,5 mm | 6,5 mm |
embalagem | caja estable | caja estable | caja estable |
Tecnologia de medição | analógico | analógico | analógico |