{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Norma | Norma de fábrica | |
Faixa de medição | 0 mm - 150 mm | |
Leitura | 0,01 mm | |
Leitura | 0,0005 polegada | |
Leitura comutável | mm / pulgadas | |
Limite de erro | 0,02 mm | |
Interface | Interfaz RS232C; Interfaz USB | |
Tipo de proteção IP | IP 67 | |
Tamanho dos dígitos do visor LCD | 8 mm | |
Tecnologia de medição | digital | |
Material | Acero fino, INOX | |
todas as peças | templado | |
Comprimento da ponte | 100 mm | |
Secção transversal da régua de medição | 12×4 mm | |
embalagem | Caja estable | |
Alimentação de energia | con pilas | |
Número de pilhas incluídas | 1 | |
Pilhas/baterias incluídas no n.º de artigo | 081560 CR2032 | |
Tipo de produto | Calibre de profundidad |
Número do artigo | 418746 150 | |
EAN/GTIN | 2050001949684 |
Este artigo |
Recomendações |
||||
---|---|---|---|---|---|
Paquímetro de profundidade digital IP 67 com saída de dados 150
sob pedido
Em stock
6 peças em stock
496,12 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
1 138 peças em stock
172,58 €
140,00 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
60 peças em stock
379,63 €
327,00 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
38 peças em stock
419,55 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
60 peças em stock
208,39 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
todas as peças | templado | templado | templado | templado | templado |
Comprimento da ponte | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm |
Alimentação de energia | con pilas | con pilas | con pilas | con pilas | con pilas |
Norma | Norma de fábrica | ISO 13385 | ISO 13385 | ISO 13385 | ISO 13385 |
Secção transversal da régua de medição | 12×4 mm | 16×4 mm | 16×3,5 mm | 16×3,5 mm | 16×4 mm |
embalagem | Caja estable | caja estable | Caja estable | Caja estable | Caja estable |
Material | Acero fino, INOX | Acero fino, INOX | Acero fino, INOX | Acero fino, INOX | Acero fino, INOX |