{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Norma | ISO 13385 | |
Faixa de medição | 0 mm - 150 mm | |
Leitura comutável | 0,01 mm | |
Leitura comutável | 0,0005 polegada | |
Leitura comutável | mm / pulgadas | |
Desvio de medição E MPE | ±0,03 mm | |
Interface | Interface RS232C; Interface USB | |
Tipo de proteção IP | IP 67 | |
Tamanho dos dígitos do visor LCD | 11,5 mm | |
Função de predefinição | sim | |
Desativação automática | sim | |
Tecnologia de medição | digital | |
Material | Acero fino, INOX | |
todas as peças | templado | |
Comprimento da ponte | 100 mm | |
Secção transversal da régua de medição | 16×3,5 mm | |
embalagem | Caja estable | |
Alimentação de energia | A pilhas | |
Número de pilhas incluídas | 1 | |
Pilhas/baterias incluídas no n.º de artigo | 081560 CR2032 | |
Tipo de produto | Calibre de profundidad |
Número do artigo | 418682 150 | |
EAN/GTIN | 4045197949721 | |
Número do fabricante | 418682 150 |
Este artigo |
Recomendações |
|||
---|---|---|---|---|
Paquímetro de profundidade digital IP67 com saída de dados 150
sob pedido
Em stock
44 peças em stock
379,63 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
1 323 peças em stock
172,58 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
41 peças em stock
419,55 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
66 peças em stock
208,39 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Leitura comutável | mm / pulgadas | mm/polegada | mm/polegada | mm/polegada |
Número de pilhas incluídas | 1 | 1 | 1 | 1 |
Comprimento da ponte | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm |
Norma | ISO 13385 | ISO 13385 | ISO 13385 | ISO 13385 |
Material | Acero fino, INOX | Aço inoxidável, INOX | Aço inoxidável, INOX | Aço inoxidável, INOX |
Leitura comutável | 0,0005 polegada | 0,0005 polegada | 0,0005 polegada | 0,0005 polegada |
Desvio de medição E MPE | ±0,03 mm | ±0,03 mm | ±0,03 mm | ±0,03 mm |