{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Norma | ISO 13385 | |
Faixa de medição | 0 mm - 200 mm | |
Leitura comutável | 0,01 mm | |
Leitura comutável | 0,0005 polegada | |
Leitura comutável | mm / pulgadas | |
Desvio de medição E MPE | ± 0,03 mm | |
Interface | Interfaz RS232C; Interfaz USB | |
Tipo de proteção IP | IP 67 | |
Função de predefinição | sim | |
Desativação automática | sim | |
Tecnologia de medição | digital | |
Material | Acero fino, INOX | |
todas as peças | templado | |
Comprimento da ponte | 100 mm | |
Secção transversal da régua de medição | 16×3,5 mm | |
embalagem | Caja estable | |
Alimentação de energia | con pilas | |
Número de pilhas incluídas | 1 | |
Pilhas/baterias incluídas no n.º de artigo | 081560 CR2032 | |
Tipo de produto | Calibre de profundidad |
Número do artigo | 418682 200 | |
EAN/GTIN | 4045197949738 | |
Número do fabricante | 418682 200 |
Este artigo |
Recomendações |
|
---|---|---|
Paquímetro de profundidade digital IP67 com saída de dados 200
sob pedido
Em stock
27 peças em stock
440,89 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
15 peças em stock
480,81 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Comprimento da ponte | 100 mm | 100 mm |
Norma | ISO 13385 | ISO 13385 |
Interface | Interfaz RS232C; Interfaz USB | Interface Bluetooth |
Material | Acero fino, INOX | Aço inoxidável, INOX |
Tecnologia de medição | digital | digital |
Pilhas/baterias incluídas no n.º de artigo | 081560 CR2032 | 081560 CR2032 |
Desvio de medição E MPE | ± 0,03 mm | ±0,03 mm |