{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Norma | ISO 13385 | |
Leitura | 0,01 mm | |
Desvio de medição E MPE | ±0,02 mm | |
Interface | interface Digimatic; Interface USB | |
Tecnologia de medição | digital | |
Material | Aço inoxidável, INOX | |
todas as peças | temperado | |
Comprimento da ponte | 100 mm | |
Secção transversal da régua de medição | 16×3,5 mm | |
embalagem | Estojo | |
Método de medição do medidor | método indutivo eletromagnético | |
Alimentação de energia | A pilhas | |
Número de pilhas incluídas | 1 | |
Pilhas/baterias incluídas no n.º de artigo | 081560 357 | |
Tipo de produto | Paquímetro de profundidade |
Número do artigo | 418711 200 | |
EAN/GTIN | 4946368688527 | |
Número do fabricante | 571-202-30 |