Paquímetro de profundidade digital AOS com saída de dados, Faixa de medição: 150mm

N.º do artigo: 418711 150
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
Faixa de medição Preço unitário com IVA

Disponibilidade

  • Norma: ISO 13385
  • Interface: interface Digimatic; Interface USB
  • Material: Aço inoxidável, INOX
  • todas as peças: temperado
  • embalagem: Estojo

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Norma ISO 13385
Leitura 0,01 mm
Desvio de medição E MPE ±0,02 mm
Interface interface Digimatic; Interface USB
Tecnologia de medição digital
Material Aço inoxidável, INOX
todas as peças temperado
Comprimento da ponte 100 mm
Secção transversal da régua de medição 16×3,5 mm
embalagem Estojo
Método de medição do medidor método indutivo eletromagnético
Alimentação de energia A pilhas
Número de pilhas incluídas 1
Pilhas/baterias incluídas no n.º de artigo 081560 357
Tipo de produto Paquímetro de profundidade

Identificação e classificação

Número do artigo 418711 150
Copiar
EAN/GTIN 4946368688503
Copiar
Número do fabricante 571-201-30
Copiar
Fabricante Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Descrição

Versão:

O resultado da medição é apresentado no ecrã fácil de ler. As superfícies de medição são finamente esmeriladas.

Material fornecido:

Inclui 1 pilha tam. 357 n.º 081560.

Acessórios especiais:

Cabo de dados n.º 497080 e 497100.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Compra direta

Adicione um artigo diretamente ao carrinho:

Login

Your contact person

Your customer card

Please present the QR code at the checkout.
Retrieved on