{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Norma | ISO 13385 | |
Faixa de medição | 0 mm - 500 mm | |
Leitura comutável | 0,01 mm | |
Leitura comutável | 0,0005 polegada | |
Leitura comutável | mm / pulgadas | |
Desvio de medição E MPE | ± 0,05 mm | |
Interface | Sistema inalámbrico i-wi MAHR | |
Tipo de proteção IP | IP 67 | |
Tamanho dos dígitos do visor LCD | 11 mm | |
Proteção do valor de medição | Sistam MAHR Reference-Lock | |
Tempo de funcionamento | 26.000 h | |
Tecnologia de medição | digital | |
Material | Acero fino, INOX | |
todas as peças | templado | |
Comprimento da ponte | 150 mm | |
Secção transversal da régua de medição | 12×3,5 mm | |
Aplicação sem fios | Software del fabricante | |
embalagem | Estuche | |
Alimentação de energia | con pilas | |
Número de pilhas incluídas | 1 | |
Pilhas/baterias incluídas no n.º de artigo | 081560 CR2032 | |
Tipo de produto | Calibre de profundidad |
Número do artigo | 418705 500 | |
EAN/GTIN | 4059192064754 |