Paquímetro de profundidade digital IP 67 com i-wi 200

N.º do artigo: 418705 200
Novo produto
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega

Adicionar serviço:

  • Só é possível adicionar serviços com JavaScript. Fale com a sua pessoa de contacto de confiança.
  • 5,42 € /pçs.
    Nota:

    A legibilidade do tamanho da fonte pode ser afetada devido ao número de carateres.

    Tempo de processamento aprox. 1-3 dias úteis
  • 11,52 € /pçs.
  • 20,71 € /pçs.
sob pedido
Em stock
10 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Faixa de medição Preço unitário com IVA
  • Norma: ISO 13385
  • Leitura comutável: mm / pulgadas
  • Interface: Sistema inalámbrico i-wi MAHR
  • Tipo de proteção IP: IP 67
  • Proteção do valor de medição: Sistam MAHR Reference-Lock

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Norma ISO 13385
Faixa de medição 0 mm - 200 mm
Leitura comutável 0,01 mm
Leitura comutável 0,0005 polegada
Leitura comutável mm / pulgadas
Desvio de medição E MPE ± 0,03 mm
Interface Sistema inalámbrico i-wi MAHR
Tipo de proteção IP IP 67
Tamanho dos dígitos do visor LCD 11 mm
Proteção do valor de medição Sistam MAHR Reference-Lock
Tempo de funcionamento 26.000 h
Tecnologia de medição digital
Material Acero fino, INOX
todas as peças templado
Comprimento da ponte 100 mm
Secção transversal da régua de medição 12×3,5 mm
Aplicação sem fios Software del fabricante
embalagem Estuche
Alimentação de energia con pilas
Número de pilhas incluídas 1
Pilhas/baterias incluídas no n.º de artigo 081560 CR2032
Tipo de produto Calibre de profundidad

Números de identificação e classificações

Número do artigo 418705 200
EAN/GTIN 4059192064730

Descrição

Ejecución:

Sistema de medição moderno e energeticamente eficiente. Trilhos de guia brunidos. Com predefinição (predefinição da medição), p. ex. para medições de distância com inserto de medição n.º 418630. Calha de medição à frente com um pino de medição fino e temperado, ⌀ 1,5 mm, 5 mm de comprimento.
Mostrador LCD muito grande com dígitos com 11 mm de altura, interface de dados sem fios i-wi integrada, resistente ao pó e à humidade, tempo de funcionamento aprox. 3 anos (com rádio ativado aprox. 0,5 anos).

Función:

IP67: Proporciona proteção contra imersão temporária em água e proteção contra a entrada de pó (à prova de pó), bem como proteção total contra contacto.

Volumen de suministro:

Inclui 1 pilha tam. CR2032 n.º 081560.

Partes opcionales:

Ponte adicional de 300 mm de comprimento n.º 418610, inserto de medição para medições de distância n.º 418630.
Transferência de dados sem fios para o recetor de rádio i-wi n.º 498912.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta