Paquímetro de profundidade digital TWIN CAL IP 67 250

N.º do artigo: 418697 250
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega

Adicionar serviço:

  • Só é possível adicionar serviços com JavaScript. Fale com a sua pessoa de contacto de confiança.
  • 5,42 € /pçs.
    Nota:

    A legibilidade do tamanho da fonte pode ser afetada devido ao número de carateres.

    Tempo de processamento aprox. 1-3 dias úteis
  • 27,61 € /pçs.
  • 23,40 € /pçs.
sob pedido
Em stock
16 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Faixa de medição Preço unitário com IVA
  • Norma: ISO 13385
  • Leitura comutável: mm / pulgadas
  • Interface: Interfaz USB; Interfaz Digimatic; TESA Link Connector TLC
  • Tipo de proteção IP: IP 67
  • Proteção do valor de medição: Ajuste único del punto cero

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Norma ISO 13385
Leitura comutável 0,01 mm
Leitura comutável 0,0005 polegada
Leitura comutável mm / pulgadas
Desvio de medição E MPE ± 0,03 mm
Interface Interfaz USB; Interfaz Digimatic; TESA Link Connector TLC
Tipo de proteção IP IP 67
Proteção do valor de medição Ajuste único del punto cero
Tecnologia de medição digital
Material Acero fino, INOX
todas as peças templado
Comprimento da ponte 100 mm
Secção transversal da régua de medição 15×4 mm
embalagem Caja estable
Alimentação de energia con pilas
Número de pilhas incluídas 1
Pilhas/baterias incluídas no n.º de artigo 081560 CR2032
Tipo de produto Calibre de profundidad

Números de identificação e classificações

Número do artigo 418697 250
EAN/GTIN 7630041106558
Número do fabricante 00530448

Descrição

Ejecución:

Visor digital grande de 11 mm, proteção IP67, caixa de “Soft touch”, 12000 horas de funcionamento, ativação de standby após 10 min e desativação automática após 2 h, interface TLC-TWIN, superfície de medição escalonada de 4 mm de largura.
Com placa de batente rotativa de 360° para tarefas de medição abrangentes.

Función:

IP67: Proporciona proteção contra imersão temporária em água e proteção contra a entrada de pó (à prova de pó), bem como proteção total contra contacto.

Aplicación:

Universal para medições de profundidade, orifícios, ressaltos, medições de largura e distância.

Volumen de suministro:

Inclui 1 pilha tam. CR2032 n.º 081560

Partes opcionales:

Cabo de dados n.º 498918, rádio n.º 498921 tam. BT.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta