{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Norma | ISO 13385 | |
Leitura comutável | 0,01 mm | |
Leitura comutável | 0,0005 polegada | |
Leitura comutável | mm / pulgadas | |
Desvio de medição E MPE | ± 0,03 mm | |
Interface | Interfaz USB; Interfaz Digimatic; TESA Link Connector TLC | |
Tipo de proteção IP | IP 67 | |
Proteção do valor de medição | Ajuste único del punto cero | |
Tecnologia de medição | digital | |
Material | Acero fino, INOX | |
todas as peças | templado | |
Comprimento da ponte | 150 mm | |
Secção transversal da régua de medição | 15×4 mm | |
embalagem | Caja estable | |
Alimentação de energia | con pilas | |
Número de pilhas incluídas | 1 | |
Pilhas/baterias incluídas no n.º de artigo | 081560 CR2032 | |
Tipo de produto | Calibre de profundidad |
Número do artigo | 418697 500 | |
EAN/GTIN | 7630041106572 | |
Número do fabricante | 00530450 |
Este artigo |
Recomendações |
|
---|---|---|
Paquímetro de profundidade digital TWIN CAL IP 67 500
sob pedido
Em stock
7 peças em stock
735,13 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
23 peças em stock
504,90 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Leitura comutável | mm / pulgadas | mm / pulgadas |
Número de pilhas incluídas | 1 | 1 |
Norma | ISO 13385 | Norma de fábrica |
Secção transversal da régua de medição | 15×4 mm | 23,5 × 9 mm |
Tecnologia de medição | digital | digital |
Pilhas/baterias incluídas no n.º de artigo | 081560 CR2032 | 081560 LR44 |
Tipo de produto | Calibre de profundidad | Calibre de profundidad |