{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Norma | ISO 13385 | |
Faixa de medição | 0 mm - 500 mm | |
Divisão | 1/20 mm | |
Comprimento do nónio | 39 mm | |
Desvio de medição E MPE | ± 0,1 mm | |
Medida do gancho a | 36 mm | |
Medida do gancho b | 10 mm | |
Tecnologia de medição | analógico | |
Material | Acero fino, INOX | |
todas as peças | templado | |
Comprimento da ponte | 250 mm | |
Secção transversal da régua de medição | 20×5 mm | |
embalagem | caja estable | |
Tipo de produto | Calibre de profundidad |
Número do artigo | 418500 500L | |
EAN/GTIN | 4045197203724 | |
Número do fabricante | 418500 500L |