{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Norma | ISO 13385 | |
Faixa de medição | 0 mm - 300 mm | |
Divisão | 1/20 mm | |
Comprimento do nónio | 39 mm | |
Desvio de medição E MPE | ± 0,08 mm | |
Medida do gancho a | 28 mm | |
Medida do gancho b | 10 mm | |
Tecnologia de medição | analógico | |
Material | Acero fino, INOX | |
todas as peças | templado | |
Comprimento da ponte | 150 mm | |
Secção transversal da régua de medição | 12 × 4 mm | |
embalagem | Estuche | |
Tipo de produto | Calibre de profundidad |
Número do artigo | 418500 300 | |
EAN/GTIN | 4045197203700 | |
Número do fabricante | 418500 300 |