{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Norma | Norma de fábrica | |
Faixa de medição | 0 mm - 500 mm | |
Faixa de medição exterior | 0 mm - 420 mm | |
Faixa de medição interior | 42 mm - 500 mm | |
Leitura | 0,01 mm | |
Leitura comutável | mm/polegada | |
Limite de erro | 0,03 mm | |
Interface | Interface RS232C; Interface USB | |
Tipo de proteção IP | IP 67 | |
Comprimento do bico | 103 mm | |
⌀ da esfera do inserto de medição | 3 mm | |
Tecnologia de medição | digital | |
Material | Aço inoxidável, INOX | |
todas as peças | temperado | |
embalagem | caixa estável | |
Alimentação de energia | A pilhas | |
Número de pilhas incluídas | 1 | |
Pilhas/baterias incluídas no n.º de artigo | 081560 CR2032 | |
Tipo de produto | Paquímetro universal |
Número do artigo | 417700 500 | |
EAN/GTIN | 2050001780072 |