Paquímetro universal digital DIGI ULISSE I/E, Faixa de medição: 400mm

N.º do artigo: 417700 400
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
Pretende pedir mais do que um artigo? Para entrada rápida

Adicionar serviço:

  • Só é possível adicionar serviços com JavaScript. Fale com a sua pessoa de contacto de confiança.
  • 5,42 € /pçs.
    Nota:

    A legibilidade do tamanho da fonte pode ser afetada devido ao número de carateres.

    Tempo de processamento aprox. 1-3 dias úteis
  • 47,39 € /pçs.
  • 34,16 € /pçs.
sob pedido
Em stock
9 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Faixa de medição Preço unitário com IVA
  • Norma: Norma de fábrica
  • Leitura comutável: mm/polegada
  • Interface: Interface RS232C; Interface USB
  • Tipo de proteção IP: IP 67
  • Material: Aço inoxidável, INOX

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Norma Norma de fábrica
Faixa de medição 0 mm - 400 mm
Faixa de medição exterior 0 mm - 320 mm
Faixa de medição interior 42 mm - 400 mm
Leitura 0,01 mm
Leitura comutável mm/polegada
Limite de erro 0,03 mm
Interface Interface RS232C; Interface USB
Tipo de proteção IP IP 67
Comprimento do bico 103 mm
⌀ da esfera do inserto de medição 3 mm
Tecnologia de medição digital
Material Aço inoxidável, INOX
todas as peças temperado
embalagem caixa estável
Alimentação de energia A pilhas
Número de pilhas incluídas 1
Pilhas/baterias incluídas no n.º de artigo 081560 CR2032
Tipo de produto Paquímetro universal

Números de identificação e classificações

Número do artigo 417700 400
EAN/GTIN 2050001778031

Descrição

Versão:

Paquímetro digital de oficina para diferentes medições internas e externas com insertos de medição intercambiáveis.

Função:

IP67: Proporciona proteção contra imersão temporária em água e proteção contra a entrada de pó (à prova de pó), bem como proteção total contra contacto.

Material fornecido:

Paquímetro, inclui 1 pilha n.º 081560 tam. CR2032.
Insertos de medição intercambiáveis com esfera de ⌀ 3 mm e bucha de aperto com rosca interna M 2,5.

Acessórios especiais:

Utilizável para tam. 400 – 650, todos os apalpadores sobresselentes e especiais n.º 434900 – 4910 com rosca M2,5, cabo de dados n.º 498948.

Nota:

Outros insertos de medição a pedido.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta