{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Norma | Norma de fábrica | |
Faixa de medição | 0 mm - 1.500 mm | |
Leitura | 0,01 mm | |
Leitura | 0,0005 polegada | |
Leitura comutável | mm / pulgadas | |
Limite de erro | 0,1 mm | |
Pontas de medição | sim | |
Comprimento do bico | 150 mm | |
⌀ da extensão de medição interior | 20 mm | |
Função de predefinição | sim | |
Tecnologia de medição | digital | |
Material | ABS | |
todas as peças | templado | |
Peso | 2,2 kg | |
Alimentação de energia | con pilas | |
Número de pilhas incluídas | 1 | |
Pilhas/baterias incluídas no n.º de artigo | 081560 CR2032 | |
Tipo de produto | Pie de rey para taller |
Número do artigo | 415525 1500 | |
EAN/GTIN | 4062406579579 | |
Número do fabricante | 415525 1500 |