Paquímetro de oficina digital, Faixa de medição: 800mm

N.º do artigo: 415525 800
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.

Adicionar serviço:

  • Só é possível adicionar serviços com JavaScript. Fale com a sua pessoa de contacto de confiança.
  • 5,42 € /pçs.
    Nota:

    A legibilidade do tamanho da fonte pode ser afetada devido ao número de carateres.

    Tempo de processamento aprox. 1-3 dias úteis
  • 34,16 € /pçs.
  • 78,62 € /pçs.
sob pedido
Em stock
11 peças em stock
Agência de expedição
Agência de expedição

No caso de pedidos volumosos, os custos de entrega finais serão calculados pelo nosso back office, dependendo do peso, tamanho e entrega após conclusão do seu pedido. A sua fatura final pode ser diferente do seu e-mail e confirmação do pedido.

Selecionar variação e quantidade de artigos

Faixa de medição Preço unitário com IVA
  • Norma: Norma de fábrica
  • Leitura comutável: mm/polegada
  • Material: ABS
  • todas as peças: temperado

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Norma Norma de fábrica
Norma Norma de fábrica
Faixa de medição 0 mm - 800 mm
Leitura 0,01 mm
Leitura 0,0005 polegada
Leitura comutável mm/polegada
Limite de erro 0,06 mm
Pontas de medição sim
Comprimento do bico 90 mm
⌀ da extensão de medição interior 10 mm
Função de predefinição sim
Tecnologia de medição digital
Material ABS
todas as peças temperado
Peso 0,9 kg
Alimentação de energia A pilhas
Número de pilhas incluídas 1
Pilhas/baterias incluídas no n.º de artigo 081560 CR2032
Tipo de produto Paquímetros de oficina

Números de identificação e classificações

Número do artigo 415525 800
EAN/GTIN 4062406579555
Número do fabricante 415525 800

Descrição

Versão:

Paquímetro para medição interna e externa (com predefinição). Mostrador LCD legível com números extragrandes. Ótimas características de orientação e deslize graças à guia prismática dupla montada em plástico. Bico de medição em aço inoxidável retificado com precisão. Com dois bicos de medição intercambiáveis e deslizantes. Inclui limitação da força de medição.

Material fornecido:

Inclui 1 pilha n.º 081560 tam. CR2032.

Acessórios especiais:

Calibre de ajuste n.º 415527 tam. conjunto.
Bico de medição com rosca M2,5 n.º 415526 tam. 90 com rosca M2,5 para apalpadores especiais n.º 434900434910.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta