{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Norma | ISO 13385 | |
Norma | ISO 13385 | |
Faixa de medição | 0 mm - 800 mm | |
Leitura | 0,01 mm | |
Leitura | 0,0005 polegada | |
Leitura comutável | mm/polegada | |
Desvio de medição E MPE | ±0,05 mm | |
Interface | Interface USB; interface Digimatic; TESA Link Connector TLC | |
Tipo de proteção IP | IP 67 | |
Comprimento do bico | 150 mm | |
⌀ da extensão de medição interior | 20 mm | |
Proteção do valor de medição | ajuste único do ponto zero | |
Tecnologia de medição | digital | |
Material | Aço inoxidável, INOX | |
todas as peças | temperado | |
embalagem | caixa estável | |
Alimentação de energia | A pilhas | |
Número de pilhas incluídas | 1 | |
Pilhas/baterias incluídas no n.º de artigo | 081560 CR2032 | |
Tipo de produto | Paquímetros de oficina |
Número do artigo | 415357 800 | |
EAN/GTIN | 7630041106466 | |
Número do fabricante | 00530436 |
Este artigo |
Recomendações |
|
---|---|---|
Paquímetro digital de oficina TWIN-CAL IP67 com pontas de medição, Faixa de medição: 800mm
sob pedido
Disponível em 4-6 semanas
0 peças em stock
1 348,67 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
7 peças em stock
623,32 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Leitura | 0,01 mm | 0,01 mm |
Número de pilhas incluídas | 1 | 1 |
Alimentação de energia | A pilhas | con pilas |
Norma | ISO 13385 | Norma de fábrica |
Tecnologia de medição | digital | digital |
Pilhas/baterias incluídas no n.º de artigo | 081560 CR2032 | 081560 CR2032 |
Tipo de produto | Paquímetros de oficina | Paquímetros de oficina |