{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Norma | Norma de fábrica | |
Norma | Norma de fábrica | |
Faixa de medição | 0 mm - 300 mm | |
Leitura | 0,01 mm | |
Leitura | 0,0005 polegada | |
Leitura comutável | mm/polegada | |
Limite de erro | 0,03 mm | |
Interface | Interface RS232C; Interface USB; interface Digimatic | |
Tipo de proteção IP | IP 65 | |
Comprimento do bico | 90 mm | |
⌀ da extensão de medição interior | 10 mm | |
Proteção do valor de medição | Sistema Reference Lock MAHR | |
Tecnologia de medição | digital | |
Material | Aço inoxidável, INOX | |
todas as peças | temperado | |
embalagem | caixa estável | |
Alimentação de energia | A pilhas | |
Número de pilhas incluídas | 1 | |
Pilhas/baterias incluídas no n.º de artigo | 081560 CR2032 | |
Tipo de produto | Paquímetros de oficina |
Número do artigo | 415322 300 | |
EAN/GTIN | 4059192002916 | |
Número do fabricante | 4112705 |
Este artigo |
Recomendações |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Paquímetro digital MarCal sem pontas de medição 300
sob pedido
Em stock
34 peças em stock
517,14 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
613 peças em stock
226,75 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
549 peças em stock
256,12 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Leitura | 0,0005 polegada | 0,0005 polegada | 0,0005 polegada |
todas as peças | temperado | temperado | temperado |
Norma | Norma de fábrica | ISO 13385 | ISO 13385 |
Comprimento do bico | 90 mm | 90 mm | 90 mm |
embalagem | caixa estável | caixa estável | caixa estável |
Tecnologia de medição | digital | digital | digital |
Tipo de produto | Paquímetros de oficina | Paquímetros de oficina | Paquímetros de oficina |