{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Norma | Norma de fábrica | |
Norma | Norma de fábrica | |
Faixa de medição | 0 mm - 1.000 mm | |
Leitura | 0,01 mm | |
Leitura | 0,0005 polegada | |
Leitura comutável | mm/polegada | |
Limite de erro | 0,06 mm | |
Interface | Interface RS232C; Interface USB; interface Digimatic | |
Tipo de proteção IP | IP 65 | |
Comprimento do bico | 150 mm | |
⌀ da extensão de medição interior | 20 mm | |
Proteção do valor de medição | Sistema Reference Lock MAHR | |
Tecnologia de medição | digital | |
Material | Aço inoxidável, INOX | |
todas as peças | temperado | |
embalagem | caixa estável | |
Alimentação de energia | A pilhas | |
Número de pilhas incluídas | 1 | |
Pilhas/baterias incluídas no n.º de artigo | 081560 CR2032 | |
Tipo de produto | Paquímetros de oficina |
Número do artigo | 415322 1000 | |
EAN/GTIN | 4059192002978 | |
Número do fabricante | 4112717 |