{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Norma | DIN 866 | |
Faixa de medição | 3.400 mm - 4.800 mm | |
Comprimento da fita | 4.800 mm | |
Largura da fita | 16 mm | |
Leitura | 0,1 mm | |
Material | Acero fino, INOX | |
Tipo de produto | Cinta métrica |
Número do artigo | 415198 4800 | |
EAN/GTIN | 2050001677082 | |
Número do fabricante | 62200079 |