{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Norma | DIN 866 | |
Faixa de medição | 2.200 mm - 3.500 mm | |
Comprimento da fita | 3.500 mm | |
Largura da fita | 16 mm | |
Leitura | 0,1 mm | |
Material | Acero fino, INOX | |
Tipo de produto | Cinta métrica |
Número do artigo | 415198 3500 | |
EAN/GTIN | 2050001676955 | |
Número do fabricante | 62200078 |