{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Norma | ISO 13385 | |
Faixa de medição | 0 mm - 300 mm | |
Leitura | 0,01 mm | |
Leitura | 0,0005 polegada | |
Leitura comutável | mm / pulgadas | |
Desvio de medição E MPE | ± 0,04 mm | |
Interface | Con sistema inalámbrico i-wi MAHR | |
Tipo de proteção IP | IP 67 | |
Comprimento do bico | 64 mm | |
Aplicação sem fios | Software del fabricante | |
Tamanho dos dígitos do visor LCD | 11 mm | |
Proteção do valor de medição | MAHR Reference-Lock-System | |
Tempo de funcionamento | aprox. 3 años | |
Tecnologia de medição | digital | |
Material | Acero fino, INOX | |
todas as peças | templado | |
embalagem | caja estable | |
Alimentação de energia | con pilas | |
Número de pilhas incluídas | 1 | |
Pilhas/baterias incluídas no n.º de artigo | 081560 CR2032 | |
Tipo de produto | Pie de rey universal |
Número do artigo | 412738 300 | |
EAN/GTIN | 4059192002527 | |
Número do fabricante | 4103406 |
Este artigo |
Recomendações |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Paquímetro digital IP67 i-wi 300
sob pedido
Em stock
17 peças em stock
411,06 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
191 peças em stock
242,26 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
38 peças em stock
322,09 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Leitura comutável | mm / pulgadas | mm / pulgadas | mm / pulgadas |
todas as peças | templado | templado | templado |
Número de pilhas incluídas | 1 | 1 | 1 |
Faixa de medição | 0 mm - 300 mm | 0 mm - 300 mm | 0 mm - 300 mm |
Norma | ISO 13385 | ISO 13385 | ISO 13385 |
embalagem | caja estable | Caja estable | Caja estable |
Material | Acero fino, INOX | Acero fino, INOX | Acero fino, INOX |