{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Norma | ISO 13385 | |
Faixa de medição | 0 mm - 200 mm | |
Leitura | 0,01 mm | |
Leitura | 0,0005 polegada | |
Leitura comutável | mm / pulgadas | |
Desvio de medição E MPE | ± 0,03 mm | |
Medidor de profundidade disponível | sim | |
medidor de profundidade | angular 3,7×1,3 | |
Interface | Con sistema inalámbrico i-wi MAHR | |
Tipo de proteção IP | IP 67 | |
Comprimento do bico | 50 mm | |
Aplicação sem fios | Software del fabricante | |
Tamanho dos dígitos do visor LCD | 11 mm | |
Proteção do valor de medição | MAHR Reference-Lock-System | |
Tempo de funcionamento | aprox. 3 años | |
Tecnologia de medição | digital | |
Material | Acero fino, INOX | |
todas as peças | templado | |
embalagem | caja estable | |
Alimentação de energia | con pilas | |
Número de pilhas incluídas | 1 | |
Pilhas/baterias incluídas no n.º de artigo | 081560 CR2032 | |
Tipo de produto | Pie de rey universal |
Número do artigo | 412738 200 | |
EAN/GTIN | 4059192002503 | |
Número do fabricante | 4103404 |
Este artigo |
Recomendações |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Paquímetro digital IP67 i-wi 200
sob pedido
Em stock
15 peças em stock
310,08 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
977 peças em stock
108,78 €
96,40 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
48 peças em stock
187,50 €
157,00 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
86 peças em stock
246,90 €
219,00 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
282 peças em stock
151,93 €
131,00 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
58 peças em stock
297,02 €
242,00 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Número de pilhas incluídas | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Norma | ISO 13385 | ISO 13385 | ISO 13385 | ISO 13385 | ISO 13385 | ISO 13385 |
Comprimento do bico | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm |
embalagem | caja estable | Caja estable | Caja estable | Caja estable | caja estable | Caja estable |
Tecnologia de medição | digital | digital | digital | digital | digital | digital |
Tipo de produto | Pie de rey universal | Pie de rey universal | Pie de rey universal | Pie de rey universal | Pie de rey universal | Pie de rey universal |
Desvio de medição E MPE | ± 0,03 mm | ± 0,03 mm | ± 0,03 mm | ± 0,03 mm | ± 0,03 mm | ± 0,03 mm |