{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Norma | Norma de fábrica | |
Propriedade eletrostática | EGB/ESD | |
medidor de profundidade | plano | |
Faixa de medição | 0 mm - 150 mm | |
Leitura (escala redonda) | 0,1 mm | |
Rotação do ponteiro | 10 mm | |
Medidor de profundidade disponível | sí | |
Comprimento do bico | 40 mm | |
Tecnologia de medição | analógico | |
Tipo de produto | Calibre pie de rey con reloj |
Número do artigo | 412430 150ESD | |
EAN/GTIN | 4010995314392 | |
Número do fabricante | 31439 |