Paquímetro com relógio de plástico 150

N.º do artigo: 412430 150
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega

Adicionar serviço:

  • Só é possível adicionar serviços com JavaScript. Fale com a sua pessoa de contacto de confiança.
  • 5,42 € /pçs.
    Nota:

    A legibilidade do tamanho da fonte pode ser afetada devido ao número de carateres.

    Tempo de processamento aprox. 1-3 dias úteis
sob pedido
Em stock
27 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tipo Preço unitário com IVA
  • Norma: Norma de fábrica
  • medidor de profundidade: plano

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Norma Norma de fábrica
medidor de profundidade plano
Faixa de medição 0 mm - 150 mm
Leitura (escala redonda) 0,1 mm
Rotação do ponteiro 10 mm
Medidor de profundidade disponível
Comprimento do bico 40 mm
Tecnologia de medição analógico
Tipo de produto Calibre pie de rey con reloj

Números de identificação e classificações

Número do artigo 412430 150
EAN/GTIN 4010995270827

Descrição

Ejecución:

Muito leve, não magnético e não condutor. Com comparador à prova de choque.
Plástico não metálico com 60% de fibra de vidro.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta