{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Norma | ISO 13385 | |
Faixa de medição | 300 mm | |
Leitura | 0,05 mm | |
Leitura comutável | mm/polegada | |
Divisão | 1/20 mm | |
Divisão | 1/128 polegada | |
Escala cromada | sim | |
Desvio de medição E MPE | ±0,08 mm | |
Medidor de profundidade disponível | sim | |
medidor de profundidade | angular 3,7×1,4 | |
Bloqueio | Parafuso de bloqueio superior | |
Guia | Trilhos de guia elevados | |
Comprimento do bico | 64 mm | |
Comprimento das pontas em cruz | 22 mm | |
Tecnologia de medição | analógico | |
Material | Aço inoxidável, INOX | |
todas as peças | temperado | |
embalagem | Estojo | |
Peso | 355 g | |
Tipo de produto | Paquímetro universal |
Número do artigo | 412101 300 | |
EAN/GTIN | 4946368110196 | |
Número do fabricante | 530-115 |
Este artigo |
Recomendações |
||
---|---|---|---|
Paquímetro 300
sob pedido
Em stock
36 peças em stock
194,88 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
471 peças em stock
117,96 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
444 peças em stock
180,07 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Leitura | 0,05 mm | 0,05 mm | 0,05 mm |
todas as peças | temperado | temperado | temperado |
Bloqueio | Parafuso de bloqueio superior | Parafuso de bloqueio superior | Parafuso de bloqueio superior |
Norma | ISO 13385 | ISO 13385 | ISO 13385 |
Divisão | 1/20 mm | 1/20 mm | 1/20 mm |
Material | Aço inoxidável, INOX | Aço inoxidável, INOX | Aço inoxidável, INOX |
Desvio de medição E MPE | ±0,08 mm | ±0,08 mm | ±0,05 mm |