{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Norma | ISO 13385 | |
Faixa de medição | 200 mm | |
Leitura | 0,05 mm | |
Leitura comutável | mm/polegada | |
Divisão | 1/20 mm | |
Divisão | 1/128 polegada | |
Escala cromada | sim | |
Desvio de medição E MPE | ±0,05 mm | |
Medidor de profundidade disponível | sim | |
medidor de profundidade | angular 3,7×1,4 | |
Bloqueio | Parafuso de bloqueio superior | |
Guia | Trilhos de guia elevados | |
Comprimento do bico | 50 mm | |
Comprimento das pontas em cruz | 20,5 mm | |
Tecnologia de medição | analógico | |
Material | Aço inoxidável, INOX | |
todas as peças | temperado | |
embalagem | Estojo | |
Peso | 180 g | |
Tipo de produto | Paquímetro universal |
Número do artigo | 412101 200 | |
EAN/GTIN | 4946368110189 | |
Número do fabricante | 530-114 |
Este artigo |
Recomendações |
|||
---|---|---|---|---|
Paquímetro 200
sob pedido
Em stock
77 peças em stock
81,78 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
336 peças em stock
75,56 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
485 peças em stock
54,16 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
146 peças em stock
75,56 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
todas as peças | temperado | temperado | temperado | temperado |
Bloqueio | Parafuso de bloqueio superior | Parafuso de bloqueio superior | Parafuso de bloqueio superior | Parafuso de bloqueio superior |
Faixa de medição | 200 mm | 0 mm - 200 mm | 0 mm - 200 mm | 0 mm - 200 mm |
Norma | ISO 13385 | ISO 13385 | ISO 13385 | ISO 13385 |
Divisão | 1/20 mm | 1/20 mm | 1/20 mm | 1/50 mm |
Tecnologia de medição | analógico | analógico | analógico | analógico |
Desvio de medição E MPE | ±0,05 mm | ±0,05 mm | ±0,05 mm | ±0,03 mm |