Paquímetro Nónio 1/20 150

N.º do artigo: 410200 150
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega

Adicionar serviço:

  • Só é possível adicionar serviços com JavaScript. Fale com a sua pessoa de contacto de confiança.
  • 5,42 € /pçs.
    Nota:

    A legibilidade do tamanho da fonte pode ser afetada devido ao número de carateres.

    Tempo de processamento aprox. 1-3 dias úteis
  • 20,71 € /pçs.
  • 11,52 € /pçs.
sob pedido
Em stock
8 206 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Faixa de medição Preço unitário com IVA
  • Norma: ISO 13385
  • Leitura comutável: mm / pulgadas
  • medidor de profundidade: angular 3,7×1,3
  • Material: Acero fino, INOX
  • todas as peças: templado

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Ofertas

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Norma ISO 13385
Faixa de medição 0 mm - 150 mm
Leitura 0,05 mm
Leitura comutável mm / pulgadas
Divisão 1/20 mm
Divisão 1/128 polegada
Desvio de medição E MPE ± 0,05 mm
Medidor de profundidade disponível
medidor de profundidade angular 3,7×1,3
Bloqueio Tornillo de sujeción superior
Comprimento do bico 40 mm
Tecnologia de medição analógico
Material Acero fino, INOX
todas as peças templado
embalagem Estuche
Tabela de roscas Tabla de pie de rey
Tipo de produto Pie de rey universal

Números de identificação e classificações

Número do artigo 410200 150
EAN/GTIN 4045197202932
Número do fabricante 410200 150

Descrição

Ejecución:

Peças de leitura antirreflexo cromado mate.
Parafuso de bloqueio em cima.

Volumen de suministro:

Incl. tabela de roscas n.º 412180 para a parte de trás do paquímetro.

Descarregamentos e documentos

Comparar com produtos semelhantes

Este artigo


Recomendações


Paquímetro Nónio 1/20 150

Paquímetro Nónio 1/20 150

sob pedido
Em stock
8 206 peças em stock
24,61 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
7 281 peças em stock
31,09 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
309 peças em stock
56,92 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Leitura 0,05 mm 0,05 mm 0,05 mm
Leitura comutável mm / pulgadas mm / pulgadas mm / pulgadas
todas as peças templado templado templado
Norma ISO 13385 ISO 13385 ISO 13385
Divisão 1/128 polegada 1/128 polegada 1/128 polegada
medidor de profundidade angular 3,7×1,3 angular 3,7×1,3 angular 3,7×1,3
Tipo de produto Pie de rey universal Pie de rey universal Pie de rey universal

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta