{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Norma | ISO 13385 | |
Faixa de medição | 0 mm - 100 mm | |
Leitura | 0,05 mm | |
Divisão | 1/20 mm | |
Desvio de medição E MPE | ±0,05 mm | |
Medidor de profundidade disponível | sim | |
medidor de profundidade | angular 2,2×1,0 | |
Bloqueio | Parafuso de bloqueio superior | |
Comprimento do bico | 30 mm | |
Tecnologia de medição | analógico | |
Material | Aço inoxidável, INOX | |
todas as peças | temperado | |
embalagem | Estojo | |
Tabela de roscas | Tabela de paquímetros | |
Tipo de produto | Paquímetro universal |
Número do artigo | 410200 100 | |
EAN/GTIN | 4045197302106 | |
Número do fabricante | 410200 100 |