{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Norma | ISO 13385 | |
Faixa de medição | 0 mm - 150 mm | |
Leitura | 0,05 mm | |
Leitura comutável | mm / pulgadas | |
Divisão | 1/20 mm | |
Divisão | 1/128 polegada | |
Desvio de medição E MPE | ± 0,05 mm | |
Medidor de profundidade disponível | sí | |
medidor de profundidade | angular 3,7×1,3 | |
Bloqueio | Tornillo de sujeción superior | |
Comprimento do bico | 40 mm | |
Tecnologia de medição | analógico | |
Material | Acero fino, INOX | |
todas as peças | templado | |
embalagem | Estuche | |
Tabela de roscas | Tabla de pie de rey | |
Tipo de produto | Pie de rey universal |
Número do artigo | 410102 3 | |
EAN/GTIN | 4067263100041 | |
Número do fabricante | 410102 3 |