Par de sapatos de polo 600

N.º do artigo: 382025 600
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
28 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

para tipo Preço unitário com IVA

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Tipo de produto Sapata polar

Números de identificação e classificações

Número do artigo 382025 600
EAN/GTIN 4062406258214
Número do fabricante 382025 600

Descrição

Descripción:

Opção 1: Diâmetro da peça de trabalho 40 – 300 mm.
Opção 2: Diâmetro da peça de trabalho 158 – 500 mm.
Opção 3: carga vertical máx.: 400 kg.

Aplicación:

Para a montagem na superfície com polaridade do elevador de cargas. Isto permite levantar peças de trabalho com diferentes diâmetros. Acessibilidade otimizada para situações de elevação individuais.

Idóneo para:

Íman de elevação de carga LM1 n.º 382020 tam. 300 e 600.

Condiciones del suministro:

Opção 1
⌀ da peça: 40 – 300 mm
Opção 2
⌀ da peça: 158 – 500 mm
Opção 3
carga vertical máx.: 400 kg

Volumen de suministro:

Inclui parafusos de fixação e pinos de bloqueio para o transporte vertical de cargas.

Nota:

Ligação do íman de elevação de carga apenas em superfícies magnéticas!
A capacidade máxima de carga varia consoante a opção.

Descarregamentos e documentos

Comparar com produtos semelhantes

Este artigo


Recomendações


Par de sapatos de polo  600

Par de sapatos de polo 600

sob pedido
Em stock
28 peças em stock
354,96 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
60 peças em stock
1 023,06 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
espessura da parede do material mínima plana 30 mm
espessura da parede do material mínima redonda 25 mm
Medida C 98 mm
Medida E 95 mm
Medida F 231 mm
Medida B 276 mm
Tipo de produto Sapata polar Electroimán elevador

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta